• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

PICCO L 002.0050-15 IC908 Mini-barres carbure pour alésage et gorges intérieures

Réf.: 6405395
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6405395
EAN / GTIN 7291075087789
Réf. fabricant 6405395
Article hors catalogue L24030 224

Description

Description:

Outils monoblocs et brasés pour tronçonnage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4 mm, Rayon (RE) 0 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0.4 mm, Largeur de coupe (CW) 0.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 29 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4 mm
  • Rayon (RE) 0 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0.4 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe (CW) 0.5 mm
  • Largeur en bout frontale (a) 1.8 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 2 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 29 mm