SCB 010.510.050-41 IC908 Plaquettes de mortaisage pour tours et machines multifonctions, rainure de clavette suivant DIN 138 (tolérance C11)

Réf.: 6405318
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Outil de rainurage et de mortaisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6405318
EAN / GTIN 7291075304169
Réf. fabricant 6405318
Article hors catalogue L24030 539

Description

Description:

Plaquettes de brochage, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5.1 mm, Largeur de coupe (CW) 5.1 mm

Caractéristique(s):

  • amètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm
  • Rayon (RE) 0.5 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5.1 mm
  • Largeur de coupe (CW) 5.1 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 4 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 10 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 66 mm

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop