XNUWB 13-5.01-0.2 IC908 Plaquettes de mortaisage pour tours et machines multifonctions, pour rainures de clavette ajustées (JS9) suivant DIN 6885

Réf.: 6405304
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Outil de rainurage et de mortaisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6405304
EAN / GTIN 7291075304008
Réf. fabricant 6405304
Article hors catalogue L23940 1973

Description

Description:

Plaquettes de brochage, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2.7 mm

Caractéristique(s):

  • (RE) 0.2 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2.7 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 17.3 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 5.3 mm