XNUWB 13-6.12-0.85 IC908 Plaquettes de mortaisage pour tours et machines multifonctions, pour rainures de clavette suivant DIN 138 (tolérance C11)

Réf.: 6405297
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Type de produit Outil de rainurage et de mortaisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6405297
    EAN / GTIN 7291075303933
    Réf. fabricant 6405297
    Article hors catalogue L23940 1971

    Description

    Description:

    Plaquettes de brochage, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2.6 mm, Largeur de coupe (CW) 6.12 mm

    Caractéristique(s):

    • (RE) 0.85 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2.6 mm
    • Largeur de coupe (CW) 6.12 mm
    • Longueur plaquette (INSL) 17.3 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 5.3 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :