• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

GIF 4.78-2.39 IC8250 Plaquettes de précision rayonnées réversibles pour les gorges et le copiage

Réf.: 6405264
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6405264
EAN / GTIN 7291075238532
Réf. fabricant 6405264
Article hors catalogue L23940 1236

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 11.4 mm, Largeur de coupe (CW) 4.78 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 160 mm
  • Angle de dépouille primaire (AN) 7 Degrees
  • Rayon (RE) 2.39 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 11.4 mm
  • Largeur de coupe (CW) 4.78 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 15.3 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 70 mm

Produits adaptés

Porte-outils :