GIPI 6.35-3.18 IC8250 Plaquettes rayonnées réversibles de précision pour gorges intérieures et copiage

Réf.: 6405259
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6405259
EAN / GTIN 7291075239027
Réf. fabricant 6405259
Article hors catalogue L23940 1230

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe (CW) 6.35 mm

Caractéristique(s):

  • Angle de dépouille primaire (AN) 8 Degrees
  • Rayon (RE) 3.18 mm
  • Largeur de coupe (CW) 6.35 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 15.7 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm