• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cliquet traversant, 1/2″ 1/2

Réf.: 640520 1/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
349 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/2

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré d'entraînement 1/2 pouce
Longueur totale 270 mm
Nombre de dents 30
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 640520 1/2
EAN / GTIN 4024089002782
Réf. fabricant 00050011082

Description

Exécution:

Fonctionnement optimal et longue durée de vie grâce à la sélection des matériaux et au forgeage spécial.
Avec carré traversant pour serrage à droite et à gauche. Avec manche bimatière.

Norme:

Carré conducteur mâle suivant DIN 3120-A 12,5 avec bille à ressort.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Adapté(s) pour:

Douilles actionnées à la main.