MIGR 8-1.20-0.05 IC908 Plaquettes pour gorges intérieures de faible profondeur

Réf.: 6405192
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6405192
EAN / GTIN 7291075287059
Réf. fabricant 6405192
Article hors catalogue L24030 181

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2.1 mm, Largeur de coupe (CW) 1.2 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.05 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2.1 mm
  • Largeur de coupe (CW) 1.2 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 9.2 mm
  • Distance profil ey (PDY) 6.8 mm