MIGR 8-0.50-0.00 IC908 Plaquettes pour gorges intérieures de faible profondeur

Réf.: 6405190
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6405190
EAN / GTIN 7291075287035
Réf. fabricant 6405190
Article hors catalogue L24030 183

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1.4 mm, Largeur de coupe (CW) 0.5 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1.4 mm
  • Largeur de coupe (CW) 0.5 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 8.5 mm
  • Distance profil ey (PDY) 6.3 mm