GIP 5.00E-0.60 IC830 Plaquettes extérieures réversibles, de précision, pour tournage et gorges

Réf.: 6405146
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6405146
    EAN / GTIN 7291075027334
    Réf. fabricant 6405146
    Article hors catalogue L23940 916

    Description

    Description:

    Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 13 mm, Largeur de coupe (CW) 5 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 160 mm
    • Angle de dépouille primaire (AN) 7 Degrees
    • Rayon (RE) 0.6 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 13 mm
    • Largeur de coupe (CW) 5 mm
    • Longueur plaquette (INSL) 15.3 mm
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 70 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :