GIP 1.57-0.79 IC830 Plaquettes à rayon complet et face de coupe plate, réversibles, de précision pour les gorges

Réf.: 6405094
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6405094
EAN / GTIN 7291075273892
Réf. fabricant 6405094
Article hors catalogue L23940 796

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2.7 mm, Largeur de coupe (CW) 1.57 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 160 mm
  • Angle de dépouille primaire (AN) 7 Degrees
  • Rayon (RE) 0.79 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2.7 mm
  • Largeur de coupe (CW) 1.57 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 15.3 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 70 mm

Produits adaptés

Porte-outils :

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop