GIPI 2.00-0.10LX IC830 Plaquettes de précision réversibles pour gorges intérieures près d'un épaulement.

Réf.: 6405052
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6405052
    EAN / GTIN 7291075089707
    Réf. fabricant 6405052
    Article hors catalogue L23940 722

    Description

    Description:

    Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2.7 mm, Largeur de coupe (CW) 2 mm

    Caractéristique(s):

    • Type de brise-copeaux PG
    • Angle de dépouille primaire (AN) 8 Degrees
    • Rayon (RE) 0.1 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2.7 mm
    • Largeur de coupe (CW) 2 mm
    • Longueur plaquette (INSL) 15.7 mm
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :