• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

Cliquet de précision réversible, 1/2″ avec poignée tournante et éjecteur

Réf.: 640495
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
55 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 1/2

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré d'entraînement 1/2 pouce
Longueur totale 300 mm
Nombre de dents 60
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 640495
EAN / GTIN 3148519063554
Réf. fabricant S.360
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Exécution:

Fonctionnement optimal et longue durée de vie grâce à la sélection des matériaux et au forgeage spécial.
Utilisation habituelle: angle de reprise à 6°; utilisation de la poignée tournante: angle de reprise à 0°. Avec éjecteur et levier d’inversion droite / gauche.

Norme:

Carré conducteur mâle suivant DIN 3120-A 12,5 avec bille à ressort.

Adapté(s) pour:

Douilles actionnées à la main.