GIMM 8CC IC808 Single-Ended Utility Insert with a Front Chip Splitter for External Rough Grooving and Side Turning

Réf.: 6404548
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6404548
EAN / GTIN 7291075201406
Réf. fabricant 6404548
Article hors catalogue L24100 47

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.8 mm, Largeur de coupe (CW) 8 mm, Longueur hors tout (OAL) 15.3 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux CC
  • Rayon (RE) 0.8 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Largeur de coupe (CW) 8 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 15.3 mm

Produits adaptés

Porte-outils :