TIGER 1453-152 IC808 Plaquettes mono coupe utilitaires pour gorges extérieurs lourdes et usinages profonds

Réf.: 6404545
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6404545
EAN / GTIN 7291075084054
Réf. fabricant 6404545
Article hors catalogue L24100 63

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 1.52 mm, Largeur de coupe (CW) 14.53 mm, Longueur hors tout (OAL) 24 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 1.52 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Largeur de coupe (CW) 14.53 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.44 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.22 mm/rev
  • Longueur hors tout (OAL) 24 mm