PICCO L 520.0045-15 IC908 Mini barreaux carbure de chanfreinage intérieur

Réf.: 6404450
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6404450
    EAN / GTIN 7291075284454
    Réf. fabricant 6404450
    Article hors catalogue L24030 89

    Description

    Description:

    Outils monoblocs et brasés pour tronçonnage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5 mm, Rayon (RE) 0.2 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 30 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5 mm
    • Rayon (RE) 0.2 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3.5 mm
    • Sens (HAND) Left Hand
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 1 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 30 mm