• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

GIQL 11-15-2.50-0.20 IC528 Plaquettes de précision rectifiée, mono coupe, pour gorges intérieures profondes et alésage

Réf.: 6404414
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6404414
EAN / GTIN 7291075281095
Réf. fabricant 6404414
Article hors catalogue L23940 74

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 6.3 mm, Largeur de coupe (CW) 2.5 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.2 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 6.3 mm
  • Largeur de coupe (CW) 2.5 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 14.6 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 15 mm

Produits adaptés

Porte-outils :