GIQL 11-15-1.50-0.05 IC528 Plaquettes de précision rectifiée, mono coupe, pour gorges intérieures profondes et alésage

Réf.: 6404410
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6404410
    EAN / GTIN 7291075281071
    Réf. fabricant 6404410
    Article hors catalogue L23940 420

    Description

    Description:

    Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 6.3 mm, Largeur de coupe (CW) 1.5 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0.05 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 6.3 mm
    • Largeur de coupe (CW) 1.5 mm
    • Longueur plaquette (INSL) 14.6 mm
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 15 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :