GIG 2.30-0.20 IC808 Plaquettes extérieures de précision réversibles, pour gorges

Réf.: 6404369
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6404369
    EAN / GTIN 7291075025033
    Réf. fabricant 6404369
    Article hors catalogue L23940 1950

    Description

    Description:

    Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3.5 mm, Largeur de coupe (CW) 2.3 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 160 mm
    • Angle de dépouille primaire (AN) 7 Degrees
    • Rayon (RE) 0.2 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3.5 mm
    • Largeur de coupe (CW) 2.3 mm
    • Longueur plaquette (INSL) 15.3 mm
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 70 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :