• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

GIF 8.00E-0.40 IC8250 Plaquettes de précision réversibles pour travaux lourds de tournage et gorges

Réf.: 6404326
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6404326
EAN / GTIN 7291075106473
Réf. fabricant 6404326
Article hors catalogue L23940 59

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 27 mm, Largeur de coupe (CW) 8 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 80 mm
  • Angle de dépouille primaire (AN) 7 Degrees
  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 27 mm
  • Largeur de coupe (CW) 8 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 30 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 65 mm