• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

PICCO R 520.0045-15 IC908 Mini barreaux carbure de chanfreinage intérieur

Réf.: 6404224
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6404224
EAN / GTIN 7291075284430
Réf. fabricant 6404224
Article hors catalogue L24030 39

Description

Description:

Outils monoblocs et brasés pour tronçonnage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5 mm, Rayon (RE) 0.2 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 30 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5 mm
  • Rayon (RE) 0.2 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3.5 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 1 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 30 mm