PICCO R 104.0205-15 IC908 Mini barres carbure pour filetage intérieur avec profil complet ISO à 60°, pour pas fins

Réf.: 6404220
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6404220
EAN / GTIN 7291075284997
Réf. fabricant 6404220
Article hors catalogue L24030 572

Description

Description:

Barre d alésage monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5 mm, Largeur en bout frontale (a) 3.5 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 30 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 4 mm

Caractéristique(s):

  • Plat central (CF) 0.06 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur en bout frontale (a) 3.5 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 30 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 1.5 mm
  • Longueur tête (LH) 15 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 4 mm
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Pas filetage (TP) 0.5 mm

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop