• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

PICCO R 105.0510-15 IC908 Mini barres carbure pour filetage profil complet ISO à 60°

Réf.: 6404216
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6404216
EAN / GTIN 7291075284607
Réf. fabricant 6404216
Article hors catalogue L24030 565

Description

Description:

Barre d alésage monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5 mm, Largeur en bout frontale (a) 4.4 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 30 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 4.8 mm

Caractéristique(s):

  • Plat central (CF) 0.12 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur en bout frontale (a) 4.4 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 30 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 1.9 mm
  • Longueur tête (LH) 15 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 4.8 mm
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Pas filetage (TP) 1 mm