PICCO R 020.0300-30 IC1008 Barreaux carbure avec canaux d'arrosage pour gorges frontales profondes

Réf.: 6404150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6404150
    EAN / GTIN 7291075277289
    Réf. fabricant 6404150
    Article hors catalogue L24030 199

    Description

    Description:

    Outils monoblocs et brasés pour tronçonnage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 30 mm, Largeur de coupe (CW) 3 mm, Longueur hors tout (OAL) 50 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 20 mm
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 30 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Largeur de coupe (CW) 3 mm
    • Largeur en bout frontale (a) 5.5 mm
    • Avance maxi en gorge frontale (ffg(max)) 0.04 mm/rev
    • Avance mini en gorge frontale (ffg(min)) 0.01 mm/rev
    • Longueur hors tout (OAL) 50 mm