• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

PICCO R 016.0300-20 IC1008 Barreaux carbure avec canaux d'arrosage pour gorges frontales profondes

Réf.: 6404148
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6404148
EAN / GTIN 7291075277265
Réf. fabricant 6404148
Article hors catalogue L24030 201

Description

Description:

Outils monoblocs et brasés pour tronçonnage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 20 mm, Largeur de coupe (CW) 3 mm, Longueur hors tout (OAL) 40 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 16 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 20 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe (CW) 3 mm
  • Largeur en bout frontale (a) 5.5 mm
  • Avance maxi en gorge frontale (ffg(max)) 0.05 mm/rev
  • Avance mini en gorge frontale (ffg(min)) 0.01 mm/rev
  • Longueur hors tout (OAL) 40 mm