• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

GIPI 1.57-0.15LX IC808 Plaquettes de précision réversibles pour gorges intérieures près d'un épaulement.

Réf.: 6404141
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6404141
EAN / GTIN 7291075089639
Réf. fabricant 6404141
Article hors catalogue L23940 1221

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2.8 mm, Largeur de coupe (CW) 1.57 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux PG
  • Angle de dépouille primaire (AN) 8 Degrees
  • Rayon (RE) 0.15 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2.8 mm
  • Largeur de coupe (CW) 1.57 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 15.7 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm

Produits adaptés

Porte-outils :