• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MITR 8-MT2-0.1 IC908 Plaquettes de filetage intérieur pour profil partiel métrique ISO à 60°

Réf.: 6404028
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Référence article 6404028
EAN / GTIN 7291075294590
Réf. fabricant 6404028
Article hors catalogue L24030 187

Description

Description:

Plaquettes de filetage mono pointe, Profil angle inclus (PNA) 60 Degrees

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.1 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur arête de coupe (L) 5.75 mm
  • Profil angle inclus (PNA) 60 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Pas Maximum filetage (TPX) 2 mm
  • Pas minimum filetage (TPN) 1.5 mm

Produits adaptés

Porte-outils :