• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

FGPA 6.00-3.00YZ-D ID5 Plaquettes réversibles de précision pour l'usinage de l'aluminium avec des avances de moyennes à hautes, usinages avec un arc de 250°

Réf.: 6404025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6404025
EAN / GTIN 7291075159998
Réf. fabricant 6404025
Article hors catalogue L23940 1052

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe (CW) 6 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.25 mm

Caractéristique(s):

  • Angle de dépouille primaire (AN) 7 Degrees
  • Rayon (RE) 3 mm
  • Largeur de coupe (CW) 6 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 24.9 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 4.25 mm