PICCO R 055.6-30 IC908 Mini-barreaux carbure pour alésage et chanfreinage

Réf.: 6403998
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6403998
    EAN / GTIN 7291075086560
    Réf. fabricant 6403998
    Article hors catalogue L24030 517

    Description

    Description:

    Barre d alésage monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Largeur en bout frontale (a) 5.3 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 45 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 6 mm, Longueur utile (LU) 29 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
    • Rayon (RE) 0.05 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0.5 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Largeur en bout frontale (a) 5.3 mm
    • Longueur fonctionnelle (LF) 45 mm
    • Dimension fonctionnelle (WF) 2.3 mm
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 6 mm
    • Longueur utile (LU) 29 mm