• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

GIMN 302 IC907 Plaquettes utilitaires mono coupe pour gorges et tournage dans les matières ductiles.

Réf.: 6403937
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6403937
EAN / GTIN 7291075239669
Réf. fabricant 6403937
Article hors catalogue L24100 135

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe (CW) 3 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux N
  • Angle de dépouille primaire (AN) 7 Degrees
  • Rayon (RE) 0.2 mm
  • Largeur de coupe (CW) 3 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 15.3 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 70 mm