GIQR 11-3.18-0.20 IC528 Plaquettes de précision, rectifiée, mono coupe, pour alésage et gorges intérieures, pour Dmin = 11 mm

Réf.: 6403923
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6403923
    EAN / GTIN 7291075232745
    Réf. fabricant 6403923
    Article hors catalogue L23940 930

    Description

    Description:

    Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2.3 mm, Largeur de coupe (CW) 3.18 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0.2 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2.3 mm
    • Largeur de coupe (CW) 3.18 mm
    • Longueur plaquette (INSL) 10.68 mm
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 11 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :