PICCO R 010.2512-10 IC1008 Mini-barres rayonnées pour gorges frontales et copiage

Réf.: 6403908
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6403908
    EAN / GTIN 7291075223668
    Réf. fabricant 6403908
    Article hors catalogue L24030 142

    Description

    Description:

    Outils monoblocs et brasés pour tronçonnage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 7 mm, Rayon (RE) 1.25 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5 mm, Largeur de coupe (CW) 2.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 26 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 8 mm
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 7 mm
    • Rayon (RE) 1.25 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Largeur de coupe (CW) 2.5 mm
    • Largeur en bout frontale (a) 5.9 mm
    • Avance maxi en gorge frontale (ffg(max)) 0.05 mm/rev
    • Avance mini en gorge frontale (ffg(min)) 0.02 mm/rev
    • Longueur hors tout (OAL) 26 mm
    • Porte-à-faux minimum (OHN) 11 mm