• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

TIP 2A-MT-0.05 IC908 Plaquettes réversibles de précision rectifiées, pour le filetage extérieur, profil ISO à 60°, avec brise-copeau

Réf.: 6403905
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Type de produit Plaquettes pour filetage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6403905
EAN / GTIN 7291075159141
Réf. fabricant 6403905
Article hors catalogue L23940 900

Description

Description:

Plaquettes de filetage mono pointe, Largeur de coupe (CW) 2.4 mm, Profil angle inclus (PNA) 60 Degrees

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.05 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Longueur arête de coupe (L) 15.3 mm
  • Largeur de coupe (CW) 2.4 mm
  • Profil angle inclus (PNA) 60 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Pas Maximum filetage (TPX) 2.12 mm
  • Pas minimum filetage (TPN) 0.45 mm
  • Nombre Maximum filets au pouce (TPIX) 56 Threads/″
  • Nombre minimum filets au pouce (TPIN) 12 Threads/″