• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

PICCO R 050.1-5 IC908 Mini-barreaux carbure pour alésage et chanfreinage

Réf.: 6403794
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6403794
EAN / GTIN 7291075085884
Réf. fabricant 6403794
Article hors catalogue L24030 402

Description

Description:

Barre d alésage monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4 mm, Largeur en bout frontale (a) 0.9 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 20 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 1 mm, Longueur utile (LU) 4.5 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4 mm
  • Rayon (RE) 0.05 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0.1 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur en bout frontale (a) 0.9 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 20 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 1 mm
  • Longueur utile (LU) 4.5 mm