• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

GIQL 8-3.00-0.20 IC528 Plaquettes de précision rectifiée, mono coupe pour gorges intérieures et alésage

Réf.: 6403737
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6403737
EAN / GTIN 7291075102666
Réf. fabricant 6403737
Article hors catalogue L23940 616

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1.5 mm, Largeur de coupe (CW) 3 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.2 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1.5 mm
  • Largeur de coupe (CW) 3 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 8 mm