• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

PICCO L 080.0007-30 IC228 Mini-barreau carbure pour tournage arrière en alésage

Réf.: 6403668
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6403668
EAN / GTIN 7291075182880
Réf. fabricant 6403668
Article hors catalogue L24030 108

Description

Description:

Outils monoblocs et brasés pour tronçonnage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 7 mm, Rayon (RE) 0.2 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2.5 mm, Largeur de coupe (CW) 1.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 45 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 7 mm
  • Rayon (RE) 0.2 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2.5 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe (CW) 1.5 mm
  • Largeur en bout frontale (a) 6.3 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 7 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 45 mm
  • Porte-à-faux minimum (OHN) 29 mm