PICCO L 080.0006-30 IC228 Mini-barreau carbure pour tournage arrière en alésage

Réf.: 6403664
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6403664
    EAN / GTIN 7291075182842
    Réf. fabricant 6403664
    Article hors catalogue L24030 105

    Description

    Description:

    Outils monoblocs et brasés pour tronçonnage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Rayon (RE) 0.2 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1.8 mm, Largeur de coupe (CW) 1.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 45 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
    • Rayon (RE) 0.2 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1.8 mm
    • Sens (HAND) Left Hand
    • Largeur de coupe (CW) 1.5 mm
    • Largeur en bout frontale (a) 5.3 mm
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 6 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 45 mm
    • Porte-à-faux minimum (OHN) 29 mm