• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

PICCO R 080.0003-20 IC228 Mini-barreau carbure pour tournage arrière en alésage

Réf.: 6403651
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6403651
EAN / GTIN 7291075182712
Réf. fabricant 6403651
Article hors catalogue L24030 95

Description

Description:

Outils monoblocs et brasés pour tronçonnage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4 mm, Rayon (RE) 0.1 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0.5 mm, Largeur de coupe (CW) 1.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 34 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4 mm
  • Rayon (RE) 0.1 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0.5 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe (CW) 1.5 mm
  • Largeur en bout frontale (a) 2.6 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 3 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 34 mm
  • Porte-à-faux minimum (OHN) 19 mm