PICCO L 007.0.75-30 IC228 Mini-barres carbure, rayon complet pour l'alésage et le copiage

Réf.: 6403542
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6403542
EAN / GTIN 7291075174021
Réf. fabricant 6403542
Article hors catalogue L24030 77

Description

Description:

Outils monoblocs et brasés pour tronçonnage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 7 mm, Rayon (RE) 0.75 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2.5 mm, Largeur de coupe (CW) 1.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 45 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 7 mm
  • Rayon (RE) 0.75 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2.5 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe (CW) 1.5 mm
  • Largeur en bout frontale (a) 6.3 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 6.8 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 45 mm