• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

XNUW 3606-10 IC08 Plaquettes ébauches pour profils spéciaux larges

Réf.: 6403490
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série V-LOCK

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6403490
EAN / GTIN 7291075112634
Réf. fabricant 6403490
Article hors catalogue L23940 1920

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe (CW) 36.5 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 19.05 mm, Épaisseur plaquette (S) 6.35 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur de coupe (CW) 36.5 mm
  • Diamètre trou de fixation (D1) 6.5 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 19.05 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 34.6 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 6.35 mm

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "V-LOCK" Afficher tout