GEPI 2.5-MT0.05 IC08 Precision Ground Internal Double-Ended Threading Inserts with a 60° Partial Profile for General Applications

Réf.: 6403393
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Référence article 6403393
    EAN / GTIN 7291075158366
    Réf. fabricant 6403393
    Article hors catalogue L23940 349

    Description

    Description:

    Plaquettes de filetage mono pointe, Largeur de coupe (CW) 2.5 mm, Profil angle inclus (PNA) 60 Degrees

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0.05 mm
    • Sens (HAND) Neutral
    • Longueur arête de coupe (L) 10 mm
    • Largeur de coupe (CW) 2.5 mm
    • Profil angle inclus (PNA) 60 Degrees
    • Thread Form Type (THFT) VP60
    • Pas Maximum filetage (TPX) 2.54 mm
    • Pas minimum filetage (TPN) 0.91 mm
    • Nombre Maximum filets au pouce (TPIX) 28 Threads/″
    • Nombre minimum filets au pouce (TPIN) 10 Threads/″

    Produits adaptés

    Porte-outils :