TIP 2P27-NPT IC908 Plaquettes réversible de filetage extérieur NPT (National Pipe Thread) à profil complet rectifié et brise-copeau

Réf.: 6403323
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquettes pour filetage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6403323
EAN / GTIN 7291075159622
Réf. fabricant 6403323
Article hors catalogue L23940 220

Description

Description:

Plaquettes de filetage mono pointe, Largeur de coupe (CW) 2.4 mm, Profil angle inclus (PNA) 60 Degrees

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.05 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Longueur arête de coupe (L) 15.3 mm
  • Largeur de coupe (CW) 2.4 mm
  • Profil angle inclus (PNA) 60 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) NPT60
  • Nombre filets au pouce (TPI) 27 Threads/″