TIP 2MT-0.05 IC908 Plaquettes réversibles de précision rectifiées, pour le filetage extérieur, profil ISO à 60°, avec brise-copeau

Réf.: 6403300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Plaquettes pour filetage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6403300
    EAN / GTIN 7291075159059
    Réf. fabricant 6403300
    Article hors catalogue L23940 1424

    Description

    Description:

    Plaquettes de filetage mono pointe, Largeur de coupe (CW) 2.4 mm, Profil angle inclus (PNA) 60 Degrees

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0.05 mm
    • Sens (HAND) Neutral
    • Longueur arête de coupe (L) 15.3 mm
    • Largeur de coupe (CW) 2.4 mm
    • Profil angle inclus (PNA) 60 Degrees
    • Thread Form Type (THFT) VP60
    • Pas Maximum filetage (TPX) 2.12 mm
    • Pas minimum filetage (TPN) 0.45 mm
    • Nombre Maximum filets au pouce (TPIX) 56 Threads/″
    • Nombre minimum filets au pouce (TPIN) 12 Threads/″

    Produits adaptés

    Porte-outils :