GIM 4.6UT IC328 Plaquettes mono coupe pour tronçonnage et gorges avec de faibles avances sur les aciers alliés CrNi et bas carbone

Réf.: 6403230
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6403230
    EAN / GTIN 7291075025453
    Réf. fabricant 6403230
    Article hors catalogue L24100 211

    Description

    Description:

    Plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe (CW) 4.6 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 160 mm
    • Type de brise-copeaux U
    • Angle de dépouille primaire (AN) 7 Degrees
    • Rayon (RE) 0.6 mm
    • Largeur de coupe (CW) 4.6 mm
    • Longueur plaquette (INSL) 15.3 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :