GEPI 2.47-0.20 IC528 Plaquettes de précision rectifiées pour l'alésage, les gorges extérieures et intérieures

Réf.: 6403200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6403200
    EAN / GTIN 7291075157901
    Réf. fabricant 6403200
    Article hors catalogue L23940 1263

    Description

    Description:

    Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 9 mm, Largeur de coupe (CW) 2.47 mm

    Caractéristique(s):

    • Angle de dépouille primaire (AN) 8 Degrees
    • Rayon (RE) 0.2 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 9 mm
    • Largeur de coupe (CW) 2.47 mm
    • Longueur plaquette (INSL) 10 mm
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 11.5 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :