• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

GDMW 2.4 IC908 Utility Double-Ended Inserts for External Turning, Grooving and Parting

Réf.: 6403192
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6403192
EAN / GTIN 7291075054279
Réf. fabricant 6403192
Article hors catalogue L24100 45

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 18 mm, Largeur de coupe (CW) 2.4 mm

Caractéristique(s):

  • Angle de dépouille primaire (AN) 7 Degrees
  • Rayon (RE) 0.18 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 18 mm
  • Largeur de coupe (CW) 2.4 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 20 mm