• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

UMGR 4.0-A60 IC508 Plaquettes mini pour le filetage intérieur. avec profil partiel ISO à 60° à partir du diamètre 5.2 mm et plus

Réf.: 6403066
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Référence article 6403066
EAN / GTIN 7291075158885
Réf. fabricant 6403066
Article hors catalogue L23940 1124

Description

Description:

Plaquettes de filetage mono pointe, Profil angle inclus (PNA) 60 Degrees

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Right Hand
  • Profil angle inclus (PNA) 60 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Pas Maximum filetage (TPX) 1.25 mm
  • Pas minimum filetage (TPN) 0.6 mm
  • Nombre Maximum filets au pouce (TPIX) 40 Threads/″
  • Nombre minimum filets au pouce (TPIN) 20 Threads/″