• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

PICCO R 006.5524-15 IC228 Mini-barres carbure pour filetage intérieur profil Whitworth à 55°

Réf.: 6403061
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6403061
EAN / GTIN 7291075123357
Réf. fabricant 6403061
Article hors catalogue L24030 520

Description

Description:

Barre d alésage monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Largeur en bout frontale (a) 5.3 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 30 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 6 mm, Longueur utile (LU) 15 mm

Caractéristique(s):

  • Plat central (CF) 0.12 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur en bout frontale (a) 5.3 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 30 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 2.3 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 6 mm
  • Thread Form Type (THFT) VP55
  • Nombre Maximum filets au pouce (TPIX) 24 Threads/″
  • Nombre minimum filets au pouce (TPIN) 16 Threads/″
  • Longueur utile (LU) 15 mm