GFQR 12-1.00-0.05 IC528 Plaquettes pour gorges frontales

Réf.: 6403052
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6403052
EAN / GTIN 7291075122695
Réf. fabricant 6403052
Article hors catalogue L23940 1066

Description

Description:

Plaquettes de gorges frontales et dressage, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1.5 mm, Largeur de coupe (CW) 1 mm, Longueur plaquette (INSL) 9 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 16 mm
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 12 mm
  • Rayon (RE) 0.05 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1.5 mm
  • Largeur de coupe (CW) 1 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 5.5 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 9 mm
  • Avance maxi en gorge frontale (ffg(max)) 0.04 mm/rev
  • Avance mini en gorge frontale (ffg(min)) 0.01 mm/rev

Produits adaptés

Porte-outils :