• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Attache mâle à cliquet réversible ∙ Carré femelle 9 x 12 mm ∙ Carré massif 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ 74.5 mm

Réf.: 6403-1S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/2
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
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Mesure étalon S 38,5 mm
Emmanchement 9×12 mm
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6403-1S
EAN / GTIN 4000896027538
Réf. fabricant 6403-1S
Article hors catalogue L60140 1812

Description

Description:

  • Verrou de sécurité à déverrouillage rapide
  • 6401-1S 20 dents ∙ angle de manœuvre 20°
    6402-1S 30 dents ∙ angle de manœuvre 12°
    6403-1S 32 dents ∙ angle de manœuvre 11,25°
    6404-1S 32 dents ∙ angle de manœuvre 11,25°
  • Forgé en matrice
  • Surface : chromée
  • DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré femelle 9 x 12 mm
  • Sortie : Carré massif 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Dimensions / longueur : 74.5 mm
  • Poids net (kg): 0.29 kg
  • Nombre de dents : 32 (Angle de manœuvre 11.25°)
  • Mesure d'entaille de l'outil d'ajustage l2: 38.5 mm
  • Épaisseur de tête a: 19.6 mm
  • Épaisseur de tête (a1): 22.7 mm
  • Largeur de tête b: 40 mm

Produits adaptés

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier